Sortimentskoffer B.421xT.361xH.55mm 45Fächer Einsätze lose PP/PC

Artikelnummer: Z00059337
EAN: 5733439134897
Herstellernummer: 134897
Sortimentskoffer B.421xT.361xH.55mm 45Fächer Einsätze lose PP/PC
Inkl. Steuern: 48,00 € VE 1 Stück Netto 40,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum effizienten Unterbringen, Lagern und Transportieren Besondere Produktvorteile: · Griff mit integrierter Verriegelungstechnik (Zwangsarretierung des Deckels durch Betätigung des Tragegriffs) · kombinierter Verschlussmechanismus (ermöglicht einhändige Bedienung) · extrem stabile Doppelwandkonstruktion des Kofferbodens aus Polypropylen · Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat · robuster, ergonomisch geformter Griff (ausgenommen 40 00 871 545 und 40 00 871 546) · Profilraster im Deckel und Boden sichern den Kofferinhalt beim Transport · Griff und Scharniere innenliegend (keine scharfen Ecken und Kanten) · integrierte Führungen im Kofferboden (unterstützen das Stapeln der Koffer und schützen die Oberfläche) · austauschbare Identifizierungsetiketten (im Lieferumfang enthalten) · Kennzeichnungsfeld im Deckel · eingearbeitete Stützfüße in der Rückwand (Koffer steht auch hochkant stabil und zuverlässig) · mit herausnehmbaren Fach-Einsätzen Lieferung ohne Inhalt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 361
Breite (mm) 421
Anzahl Fächer 45
Höhe (mm) 55

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen