VISO Lagersichtkasten/STAR2B blau 1Liter 109g

Artikelnummer: Z00011374
EAN: 3321360008749
Herstellernummer: STAR2B
VISO Lagersichtkasten/STAR2B blau 1Liter 109g
Brutto Set-Preis 1,40 € Netto 1,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Lagersichtkasten mit großer Öffnung • Etiketteneinschub • aus Polypropylen, lebensmittelecht und recyclebar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 163 x 100 x 82 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]