VISO Lagersichtkasten/STAR2R rot 1Liter 109g

Artikelnummer: Z00011376
EAN: 03321360008794
Herstellernummer: STAR2R
VISO Lagersichtkasten/STAR2R rot 1Liter 109g
Inkl. Steuern: 1,68 € VE 1 Stück Netto 1,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Lagersichtkasten mit großer Öffnung • Etiketteneinschub • aus Polypropylen, lebensmittelecht und recyclebar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 163 x 100 x 82 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen