VISO Lagersichtkasten/STAR4LB blau 14Liter 820g

Artikelnummer: Z00011382
EAN: 03321360008770
Herstellernummer: STAR4LB
VISO Lagersichtkasten/STAR4LB blau 14Liter 820g
Inkl. Steuern: 15,08 € VE 1 Stück Netto 12,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Lagersichtkasten mit großer Öffnung • Etiketteneinschub • aus Polypropylen, lebensmittelecht und recyclebar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format 419 x 260 x 165 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen