DURABLE Sichttafel/5606-04, gelb, für A4, Inh. 5

Artikelnummer: Z00019442
EAN: 04005546100746
Herstellernummer: 5606-04
DURABLE
DURABLE Sichttafel/5606-04, gelb, für A4, Inh. 5
Inkl. Steuern: 22,99 € VE 1 Packung Netto 19,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Sichttafeln mit Profilrahmen für DIN A4 • geeignet für SHEPRA und VARIO Systeme • ideal für Preislisten, Kataloge usw. • stabiler umlaufender farbiger Rahmen, matte sowie reflexionsarme PP-Folie • dokumentenecht, scannertauglich • Maße: 238 x 4,1 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Gelb
Format für DIN A4
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen