DURABLE DURABLE Sichttafel/5606-05, grün, für A4, Inh. 5

Artikelnummer: Z00019441
EAN: 4005546100753
Herstellernummer: 5606-05
DURABLE DURABLE Sichttafel/5606-05, grün, für A4, Inh. 5
Inkl. Steuern: 20,41 € VE 1 Paket Netto 17,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Sichttafeln mit Profilrahmen für DIN A4 • geeignet für SHEPRA und VARIO Systeme • ideal für Preislisten, Kataloge usw. • stabiler umlaufender farbiger Rahmen, matte sowie reflexionsarme PP-Folie • dokumentenecht, scannertauglich • Maße: 238 x 4,1 x 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format für DIN A4
Farbe grün
Inhalt 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen