DURABLE Sichttafeln/5699-00, farblich sortiert, B270xH160xL 395mm, Inh.20 Tafeln

Artikelnummer: Z00019723
EAN: 04005546501031
Herstellernummer: 5699-00
DURABLE Sichttafeln/5699-00, farblich sortiert, B270xH160xL 395mm, Inh.20 Tafeln
Inkl. Steuern: 91,00 € VE 1 Satz Netto 76,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• besonders bedienungsfreundlich und standfest durch L-Form • Zapfenmechanik ermöglicht schnelles Herausnehmen und Einfügen der Tafeln • Stahlblech mit kratzfester Kunststoffbeschichtung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Format B 270 x H 160 x L 395 mm
Inhalt 20 Tafeln
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen