DURABLE Sichttafelsystem/5579-00, Inh. 10 Tafeln

Artikelnummer: Z00016017
EAN: 04005546505466
Herstellernummer: 5579-00
DURABLE
DURABLE Sichttafelsystem/5579-00, Inh. 10 Tafeln
Inkl. Steuern: 71,52 € VE 1 Satz Netto 60,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• multifunktionales Sichttafelsystem, da als Wand- und Tischmodul einsetzbar • einsetzbar im Quer- und Hochformat • Drehmechanismus mit 90° Drehung des Tafelträgers • Zapfenmechanik für leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln • Maße: 270 x 165 x 395 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Inhalt 10 Tafeln
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen