DURABLE DURABLE Tischständer/5632-00, farblich sortiert

Artikelnummer:  
Z00023685
EAN:  
4005546501680
Herstellernummer:  
5632-00
Marke: 
DURABLE
DURABLE

Lieferung in 1 Werktag.

73,95 €

Netto 62,14 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe farblich sortiert
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Sichttafelsystem für den gehobenen Anspruch • mit 10 Sichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen (5x schwarz, 5x rot), 10 Kunststoffreitern und o Einsteckschildern • problemlose Erweiterung mittels Erweiterungsmodul (inkl. 10 Sichttafeln: 5x grau, 5x schwarz) • extrem stabil, stand- und rutschfest • Maße: 260 x 100 x 385 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben