DURABLE Wandsystem VARIO WALL 5/5551-03, rot, Inh. 5 Tafeln

Artikelnummer: Z00017428
EAN: 4005546506555
Herstellernummer: 5551-03
DURABLE Wandsystem VARIO WALL 5/5551-03, rot, Inh. 5 Tafeln
Inkl. Steuern: 35,00 € VE 1 Garnitur Netto 29,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume. • die Zapfenmechanik ermöglicht sekundenschnelles Herausnehmen und Einfügen der Tafeln • aus Metall mit 10 Sichttafeln (je 2x rot, dunkelblau, grün, gelb, schwarz) und 10 Reitern 58 mm • verschiedene Farben sorgen für optische Unterteilung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Inhalt 5 Tafeln
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen