tarifold Aufsteckreiter H.50mm f.Sichtttafel m.Blanko-Einlage

Artikelnummer: Z00065585
EAN: 3377993051003
Herstellernummer: 305100
tarifold Aufsteckreiter H.50mm f.Sichtttafel m.Blanko-Einlage
Brutto Set-Preis 3,46 € Netto 2,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Blanko-Einlage · Höhe 50 mm · VE = 10 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]