Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN 1/3 Verschraubung m.Wulst u.O-Ring-Dichtung 32mm (1 1/4") Messing

Artikelnummer
Z19809071
EAN
4019111339684
Herstellernummer
571729 / 64163
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
8,99 € 7,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19809071
EAN
4019111339684
Herstellernummer
571729 / 64163
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss25 mm (1")x32 mm (1 1/4")
Artikel enthält Holznein
AusführungTülle x AG
BezeichnungVerschraubung
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe45.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbegold
Gewicht.095 Kilogramm
Internet Bildunterschrift1/3 Verschraubung mit Wulst und O-Ring-Dichtung
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571729 / 64163
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

1/3 Verschraubung mit Wulst und O-Ring-Dichtung
  • Messing
  • warmgepresst
  • inklusive NBR-Dichtung
  • auch für Fußventil
  • Anschluss: 25mm (1") x 32mm (1 1/4")
  • Gewinde: Tülle x Aussengewinde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente