Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN 2/3 Messing Schlauchverschraubung 19mm (3/4") x 25mm (1") Tülle x Innengewinde

Artikelnummer
Z19838412
EAN
4019111339721
Herstellernummer
571786 / 64102
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
4,76 € 4,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19838412
EAN
4019111339721
Herstellernummer
571786 / 64102
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss19 mm (3/4")x25 mm (1")
Artikel enthält Holznein
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge100.000 Millimeter
FarbeMessing
Gewicht.080 Kilogramm
Internet Bildunterschrift2/3 Messing Schlauchverschraubung
Werks-Nr.571786 / 64102
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

2/3 Messing Schlauchverschraubung
  • warmgepresst
  • inklusive NBR-Dichtung
  • Anschluss: 19mm (3/4") x 25mm (1")
  • Gewinde: Tülle x Innengewinde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account