Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN 2/3 Messing Schlauchverschraubung 19mm (¾") x 19mm (¾") Tülle x Innengewinde

Artikelnummer
Z19784310
EAN
4019111339622
Herstellernummer
571783 / 64112
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,99 € 4,19 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19784310
EAN
4019111339622
Herstellernummer
571783 / 64112
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss19 mm (3/4")x19 mm (3/4")
Artikel enthält Holznein
AusführungSB-Karte
BezeichnungVerschraubung
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht.050 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge95.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
FarbeMessing
Gewicht.061 Kilogramm
Internet Bildunterschrift2/3 Messing Schlauchverschraubung
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571783 / 64112
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

2/3 Messing Schlauchverschraubung
  • warmgepresst
  • inklusive NBR-Dichtung
  • Anschluss: 19mm (¾") x 19mm (¾")
  • Gewinde: Tülle x Innengewinde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente