Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN 3-Bein Ständer 150cm ham. hammerschlag lackiert,

Artikelnummer
Z19783524
EAN
4019111004759
Herstellernummer
026
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
41,99 € 35,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19783524
EAN
4019111004759
Herstellernummer
026
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungStänder
Breite110.000 Millimeter
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht3.900 Kilogramm
Bruttohöhe90.000 Millimeter
Bruttolänge1530.000 Millimeter
Bruttovolumen.015 Kubikmeter
Farbeanthrazit
Fassungsvermögen.015 Kubikmeter
Gewicht3.900 Kilogramm
Höhe90.000 Millimeter
Länge1530.000 Millimeter
MaterialMetall
MaßeL 150 cm
Oberflächenbehandlunglackiert
Werks-Nr.026
Zolltarifnummer96200099
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • hammerschlag lackiert
  • 150cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente