Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Anschluss-Schlauchstück, 13mm (1/2") Wasserstop für 13mm (1/2")-Schlauch

Artikelnummer
Z19791789
EAN
4019111339363
Herstellernummer
571393 / 63041
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
8,99 € 7,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19791789
EAN
4019111339363
Herstellernummer
571393 / 63041
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss13 mm (1/2")
Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Wasserstop für 13 mm (1/2")-Schlauch
BezeichnungAnschlussschlauchstück
Bruttobreite100.000 Millimeter
Bruttogewicht.111 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge110.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbegold
Gewicht.070 Kilogramm
Internet BildunterschriftAnschluss-Schlauchstück, 13mm (1/2")-Schlauch
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571393 / 63041
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anschluss-Schlauchstück
  • passend zu den gängigen Steckkupplungen
  • max. 16 bar bei 20°C
  • mit Wasserschlauch für 13mm (1/2")-Schlauch
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente