Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Anschluß-Schlauchstück für 19mm (3/4")-Schläuche 19mm (3/4") - Schläuche

Artikelnummer
Z19800098
EAN
4019111339356
Herstellernummer
571387 / 63032
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19800098
EAN
4019111339356
Herstellernummer
571387 / 63032
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss19 mm (3/4")
Artikel enthält Holznein
Ausführungfür 19 mm (3/4")-Schläuche
BezeichnungAnschlussschlauchstück
Bruttobreite70.000 Millimeter
Bruttogewicht.150 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge95.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbegold
Gewicht.070 Kilogramm
Internet BildunterschriftAnschluß-Schlauchstück für 19mm (3/4")-Schläuche
MaterialMessing
ProduktausführungAnschlussstück
Werks-Nr.571387 / 63032
Werkstoff GestellMessing
Zolltarifnummer74122000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anschluß-Schlauchstück
  • für 19mm (3/4")-Schläuche
  • passend zu den gängigen Steckkupplungen
  • max. 16 bar bei +20°C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente