Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Balkonkasten Vio Kunststoffgeflecht/Stahl 51x21x19cm Bi-color mocca mit Kunststoff-einsatz

Artikelnummer
Z19793061
EAN
4019111453267
Herstellernummer
786104
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
17,22 € 14,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19793061
EAN
4019111453267
Herstellernummer
786104
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Breite200.000 Millimeter
Bruttobreite500.000 Millimeter
Bruttogewicht1.950 Kilogramm
Bruttohöhe520.000 Millimeter
Bruttolänge530.000 Millimeter
Einsatzbereichin-/outdoor
Farbediverse
GeflechtFlachgeflecht
GeflechtfarbeBi-color mocca
GestellfarbeSchwarz
Gewicht1.675 Kilogramm
Größe51x21x19 cm
HT DE Piktogramm 1 UnterschriftKunststoff-einsatz
HT DE Piktogramm 2 Unterschrifthandmade
HT DE Piktogramm 3 Unterschriftpflegeleicht
HT DE Piktogramm 4 Unterschriftoutdoor use
HT DE Piktogramm 5 UnterschriftKunststoff-faser
Höhe190.000 Millimeter
Länge200.000 Millimeter
MaterialKunststoffgeflecht/Stahl
Maße51x21x19 cm
Werks-Nr.786104
Werkstoff GestellStahl
Zolltarifnummer46029000
witterungsbeständigja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SIENA GARDEN Balkonkasten Vio

  • Aus witterungsbeständigem und pflegeleichtem Gardino®-Geflecht
  • Geeignet für den In- und Outdoorbereich
  • Schnelltrocknend und Schmutzunempfindlich
  • Korrasionsfreies und langlebiges Stahluntergestell
  • Flaches Polygeflecht in der Trendfarbe Bi-color mocca
  • Passend zu den Geflechtmöbeln von SIENA GARDEN
  • Außenmaß: 51x21x19cm
  • Inklusive schwarzem Kunststoffeinsatz 48x18x16cm
  • Inklusive Schraubensatz
  • Inklusive fest montierten Haltern
  • Erweiterungen mit Pflanzengranulat Zeoponic von SIENA GARDEN
  • In weiteren Farben, Formen und Größen erhältlich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account