Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Blumenbindedraht 0,8mmx50m grün, mit SB-Reiter

Artikelnummer
Z19835832
EAN
4001273019603
Herstellernummer
271575
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
0,28 € / 1 MTR
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19835832
EAN
4001273019603
Herstellernummer
271575
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungDraht
BezeichnungBlumenbindedraht
Breite.800 Millimeter
Bruttobreite135.000 Millimeter
Bruttogewicht.150 Kilogramm
Bruttohöhe25.000 Millimeter
Bruttolänge135.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Durchmesser0,8 Millimeter
EGUFER-Nummer307140
Farbegrün
Gewicht.150 Kilogramm
Höhe.800 Millimeter
Internet BildunterschriftBlumenbindedraht
Länge50000.000 Millimeter
MaterialDraht
MaßeL 50 m
Oberflächelackiert
ProduktausführungDraht
Werks-Nr.271575
Zolltarifnummer73262000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zum Binden oder Ziehen eines Klettergerüsts für rankende Pflanzen
  • auch für Bastel- oder Bindearbeiten geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente