Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Blumenbindedraht 0,8mmx50m verzinkt

Artikelnummer
Z19779931
EAN
4001273019467
Herstellernummer
271550
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
0,28 € / 1 MTR
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19779931
EAN
4001273019467
Herstellernummer
271550
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungSB-Verpackung
BezeichnungBlumenbindedraht
Breite.800 Millimeter
Bruttobreite140.000 Millimeter
Bruttogewicht.200 Kilogramm
Bruttohöhe25.000 Millimeter
Bruttolänge130.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Durchmesser0,8 Millimeter
EGUFER-Nummer307130
Farbesilber
Gewicht.200 Kilogramm
Höhe.800 Millimeter
Internet BildunterschriftBlumenbindedraht
Länge50000.000 Millimeter
Materialverzinkt
MaßeL 50 m
Oberflächenbehandlungverzinkt
ProduktausführungDraht
Werks-Nr.271550
Zolltarifnummer73262000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zum Binden oder Ziehen eines Klettergerüsts für rankende Pflanzen
  • auch für Bastel- oder Bindearbeiten geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente