Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Blumenbindedraht 1,0mmx30m verzinkt

Artikelnummer
Z19796756
EAN
4001273019474
Herstellernummer
271555
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
0,43 € / 1 MTR

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19796756
EAN
4001273019474
Herstellernummer
271555
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungSB-Verpackung
BezeichnungBlumenbindedraht
Breite1.000 Millimeter
Bruttobreite130.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge140.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Durchmesser1,0 Millimeter
EGUFER-Nummer307131
Farbesilber
Gewicht.100 Kilogramm
Höhe1.000 Millimeter
Internet BildunterschriftBlumenbindedraht
Länge30000.000 Millimeter
Materialverzinkt
MaßeL 30 m
Oberflächenbehandlungverzinkt
ProduktausführungDraht
Werks-Nr.271555
Zolltarifnummer73262000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zum Binden oder Ziehen eines Klettergerüsts für rankende Pflanzen
  • auch für Bastel- oder Bindearbeiten geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente