Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Blumenbindedraht 1,2mmx20m verzinkt

Artikelnummer
Z19790375
EAN
4001273019481
Herstellernummer
271565
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
0,65 € / 1 MTR

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19790375
EAN
4001273019481
Herstellernummer
271565
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungSB-Verpackung
BezeichnungBlumenbindedraht
Breite1.200 Millimeter
Bruttobreite130.000 Millimeter
Bruttogewicht.250 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge130.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Durchmesser1,2 Millimeter
EGUFER-Nummer307132
Farbesilber
Gewicht.240 Kilogramm
Höhe1.200 Millimeter
Internet BildunterschriftBlumenbindedraht
Länge20000.000 Millimeter
Materialverzinkt
MaßeL 20 m
Oberflächenbehandlungverzinkt
ProduktausführungDraht
Werks-Nr.271565
Zolltarifnummer73262000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zum Binden oder Ziehen eines Klettergerüsts für rankende Pflanzen
  • auch für Bastel- oder Bindearbeiten geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente