Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Blumenbindedraht 1,4mmx20m grün plastifiziert

Artikelnummer
Z19783864
EAN
4001273019627
Herstellernummer
271625
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
11,99 € 10,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
0,60 € / 1 MTR

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19783864
EAN
4001273019627
Herstellernummer
271625
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungSB-Verpackung
BezeichnungBlumenbindedraht
Breite1.400 Millimeter
Bruttobreite135.000 Millimeter
Bruttogewicht.100 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge135.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Durchmesser1,4 Millimeter
EGUFER-Nummer307145
Farbegrün
Gewicht.100 Kilogramm
Höhe1.400 Millimeter
Internet BildunterschriftBlumenbindedraht
Länge20000.000 Millimeter
MaterialDraht
MaßeL 20 m
Oberflächeplastifiziert
ProduktausführungDraht
Werks-Nr.271625
Zolltarifnummer73262000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zum Binden oder Ziehen eines Klettergerüsts für rankende Pflanzen
  • auch für Bastel- oder Bindearbeiten geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente