Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Blumendraht verzinkt 100g 2 Stück im Paket, auf Holzspuhle

Artikelnummer
Z19840950
EAN
4001273018224
Herstellernummer
157381
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
0,40 € / 1 MTR
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19840950
EAN
4001273018224
Herstellernummer
157381
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung2x100 g
BezeichnungBlumendraht
Breite.800 Millimeter
Bruttobreite35.000 Millimeter
Bruttogewicht.200 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge140.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301822
Farbesilber
Gewicht.190 Kilogramm
Höhe.800 Millimeter
Inhalt2 Stück
Internet BildunterschriftBlumenbindedraht
Länge40000.000 Millimeter
Materialverzinkt
MaßeL 40 m
Oberflächenbehandlungverzinkt
ProduktausführungDraht
Werks-Nr.157381
Zolltarifnummer73262000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • zum Binden oder Ziehen eines Klettergerüstes für rankende Pflanzen
  • auch für Bastel- oder Bindearbeiten verwendbar
  • 2 x 100 g auf Holzspule
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente