Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Blumenkasten mit Halter, Stahlblech silber, verzinkt L50cm

Artikelnummer
Z19838919
EAN
4019111416576
Herstellernummer
445208
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19838919
EAN
4019111416576
Herstellernummer
445208
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführunginkl. Halterung
Breite270.000 Millimeter
Bruttobreite270.000 Millimeter
Bruttogewicht.910 Kilogramm
Bruttohöhe170.000 Millimeter
Bruttolänge500.000 Millimeter
Bruttovolumen.023 Kubikmeter
Farbesilber
Fassungsvermögen.022 Kubikmeter
Gewicht.910 Kilogramm
Höhe170.000 Millimeter
Länge500.000 Millimeter
MaterialStahlblech verzinkt
Maße50 cm
Oberflächenbehandlungverzinkt
ProduktausführungBlumenkasten
Werks-Nr.445208
Zolltarifnummer79070000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Stahlblech, verzinkt
  • silikonisierte Nähte
  • verlötet
  • Länge: 50cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente