Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Blumenkastenhalter grün 3-fach verstellbar, Gigant

Artikelnummer
Z19810323
EAN
4019111372926
Herstellernummer
678247
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
50,99 € 42,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19810323
EAN
4019111372926
Herstellernummer
678247
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung3-fach verstellbar
Breite205.000 Millimeter
Bruttobreite205.000 Millimeter
Bruttogewicht1.300 Kilogramm
Bruttohöhe70.000 Millimeter
Bruttolänge255.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer491074
Farbegrün
Fassungsvermögen.003 Kubikmeter
Gewicht1.300 Kilogramm
Höhe70.000 Millimeter
Internet BildunterschriftBlumenkastenhalter "GIGANT" - vormontiert, Farbbeispiele
Länge255.000 Millimeter
MaterialFlacheisen
ProduktausführungBlumenkastenhalter
SeriennameGigant
Werks-Nr.678247
Zolltarifnummer73269060
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 3-fach verstellbar
  • für Kastenhöhe bis 20,5 cm und Kastenbreite bis 22 cm geeignet
  • für Mauer- und Geländerbreiten von 4-14 cm
  • mit Abstützwinkel
  • besonders stabiles Flacheisen
  • besonders für Blumenkästen mit Bewässerungssystem geeignet
  • 2er Pack
  • montiert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente