Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Blumenkastenhalter H-Form braun, für Brüstungen

Artikelnummer
Z19799415
EAN
4019111372940
Herstellernummer
678253
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
22,99 € 19,32 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19799415
EAN
4019111372940
Herstellernummer
678253
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungBlumenkastenhalter
Breite185.000 Millimeter
Bruttobreite185.000 Millimeter
Bruttogewicht.300 Kilogramm
Bruttohöhe60.000 Millimeter
Bruttolänge245.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer528283
Farbebraun
Fassungsvermögen.002 Kubikmeter
Gewicht.250 Kilogramm
Höhe60.000 Millimeter
Internet BildunterschriftBlumenkastenhalter - vormontiert, Farbbeispiele
Länge245.000 Millimeter
MaterialFlacheisen
ProduktausführungBlumenkastenhalter
Werks-Nr.678253
Zolltarifnummer73269060
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • für Brüstungen
  • Flacheisen pulverbeschichtet
  • für Kastenbreiten bis 16cm geeignet
  • für Mauerbreiten von 12-29,5 cm geeignet
  • 2er Pack
  • montiert
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente