Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Blumenkletterdraht, Länge: 50m Karte mit Abschneider

Artikelnummer
Z19790285
EAN
4001273018842
Herstellernummer
304140
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
23,99 € 20,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19790285
EAN
4001273018842
Herstellernummer
304140
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Abschneider, SB-Verpackung
BezeichnungBlumenkletterdraht
Breite1.000 Millimeter
Bruttobreite115.000 Millimeter
Bruttogewicht.200 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge115.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301884
Farbegrün
Gewicht.200 Kilogramm
Höhe1.000 Millimeter
Internet BildunterschriftBlumenkletterdraht
Länge50000.000 Millimeter
MaterialDraht
MaßeL 50 m
ProduktausführungDraht
Werks-Nr.304140
Zolltarifnummer73262000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • rauhe, ideale Kletterhilfe für alle rankenden Pflanzen
  • auch für Gemüse wie Bohnen, Tomaten und Gurken verwendbar
  • komplett mit Abschneider
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente