Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Blumenzwiebel-Pflanzschale 31cm rund im 3er Set

Artikelnummer
Z19829249
EAN
4001273070116
Herstellernummer
9173191
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19829249
EAN
4001273070116
Herstellernummer
9173191
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungrund
Breite310.000 Millimeter
Bruttobreite315.000 Millimeter
Bruttogewicht.280 Kilogramm
Bruttohöhe75.000 Millimeter
Bruttolänge315.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
EGUFER-Nummer307011
Farbegrün
Gewicht.280 Kilogramm
GrößeØ 31 cm
Inhalt3 Stück
Internet BildunterschriftBlumenzwiebel-Pflanzschale, Abb. hinten
Länge310.000 Millimeter
MaterialKunststoff
MaßeØ 31 cm
ProduktausführungPflanzschale
VerwendungZwiebelgewächse
Werks-Nr.9173191
Zolltarifnummer39269097
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Blumenzwiebel-Pflanzschale
  • Kunststoff
  • praktisch für alle Zwiebelgewächse
  • nach der Blütezeit genügt ein Spatenstich, um die Pflanzschale mit den Blumenzwiebeln aus dem Boden herauszuholen
  • kein Suchen und Kein Beschädigen der Zwiebeln
  • Farbe: grün
  • Durchmesser: 31 cm
  • Inhalt: 3 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente