Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Bügelrechen 16 Zinken 41cm Hammerschlag-anthrazit

Artikelnummer
Z19842188
EAN
4001273010273
Herstellernummer
2007491
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
12,99 € 10,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19842188
EAN
4001273010273
Herstellernummer
2007491
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite41,5 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AufnahmeartDülle
Ausführung41,5 cm
BezeichnungBügelrechen
Bruttobreite255.000 Millimeter
Bruttogewicht.900 Kilogramm
Bruttohöhe90.000 Millimeter
Bruttolänge420.000 Millimeter
Bruttovolumen.010 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301027
Farbesilber
Gewicht.900 Kilogramm
Internet BildunterschriftBügelrechen 16 Zinken
Länge4200.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeL 42 cm
Mit Stielnein
OberflächenbehandlungHammerschlag
ProduktausführungRechen
Werks-Nr.2007491
Zinken16
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • stabile Ausführung mit großer Stieltülle, pulverbeschichtet
  • bestens zur Bodenbearbeitung bzw. Bodenauflockerung geeignet
  • ohne Stiel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente