Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Bügelziehhacke 14cm perl-dunkelgrau-metallic

Artikelnummer
Z19790525
EAN
4001273010372
Herstellernummer
2151491
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19790525
EAN
4001273010372
Herstellernummer
2151491
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite14 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AusführungBügelziehhacke
BezeichnungBügelziehhacke
Blattabmessung140 Millimeter
Bruttobreite140.000 Millimeter
Bruttogewicht.300 Kilogramm
Bruttohöhe90.000 Millimeter
Bruttolänge240.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301037
Farbeanthrazit
Gewicht.290 Kilogramm
Größe14 cm
Internet BildunterschriftBügelzughacke 14cm
Länge140.000 Millimeter
MaterialStahl
Mit Stielnein
Oberflächenbehandlungpulverbeschichtet
ProduktausführungBügelziehhacke
Werks-Nr.2151491
Werkstoff des Stiels-
Zinkenkeine
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • stabile Ausführung mit großer Stieltülle, pulverbeschichtet
  • bestens zur Bodenbearbeitung bzw. Bodenauflockerung geeignet
  • ohne Stiel
  • angeschweißtes Stahlblatt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente