Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Deckel Feuerschale XXL 75 cm Ø77x0,25cm, unbehandelter Stahl

Artikelnummer
Z19842844
EAN
4019111001741
Herstellernummer
10017
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
60,99 € 51,25 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19842844
EAN
4019111001741
Herstellernummer
10017
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungDeckel
Bezeichnungfür Feuerschale
Breite770.000 Millimeter
Bruttobreite770.000 Millimeter
Bruttogewicht9.300 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge770.000 Millimeter
Bruttovolumen.030 Kubikmeter
Einsatzbereichoutdoor
Farbeanthrazit
Fassungsvermögen.047 Kubikmeter
Gewicht9.300 Kilogramm
Höhe80.000 Millimeter
Internet BildunterschriftFeuerschalendeckel
Länge770.000 Millimeter
MaterialStahl
Materialstärke2,5 Millimeter
MaßeØ 77x0,25 cm
OberflächenbehandlungUnbehandelt
SeriennameXXL
Werks-Nr.10017
Witterungsbeständigja
witterungsbeständigja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SIENA GARDEN Feuerschalendeckel

  • Aus europäischem Stahl
  • Passender Deckel zur Feuerschale XXL Ø75cm EAN: 
  • Für den ganzjährigen Gebrauch im Freien geeignet
  • Mit angeschweißten Handgriffen
  • Materialstärke: 2,5mm
  • LxB: Ø77cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente