Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Doppelhacke, 3 Zinken, Flachform mit Gerätestiel 1400x28 mm

Artikelnummer
Z19804401
EAN
4001273015506
Herstellernummer
329606
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
8,99 € 7,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19804401
EAN
4001273015506
Herstellernummer
329606
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite8 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
AusführungDoppelhacke
BezeichnungDoppelhacke
Bruttobreite120.000 Millimeter
Bruttogewicht.790 Kilogramm
Bruttohöhe120.000 Millimeter
Bruttolänge1400.000 Millimeter
Bruttovolumen.020 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301019
Gewicht.790 Kilogramm
Internet BildunterschriftDoppelhacke, Flachform, eingestielt
Länge140 cm Millimeter
MaterialStahl/Holz
MaßeL 140 cm
Mit Stielja
Oberflächenbehandlungpulverbeschichtet
ProduktausführungDoppelhacke
Stielausführunggerade
Werks-Nr.329606
Werkstoff des StielsHolz
Zinken3
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • stabile Ausführung mit großer Stieltülle
  • bestens zur Bodenbearbeitung bzw. Bodenauflockerung geeignet
  • pulverbeschichtet
  • mit rohem Gerätestiel, 140 x 2,8 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente