Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Doppelhacke ClassicLine, 3 Zk Edelstahl mit Eschenstiel

Artikelnummer
Z19785289
EAN
4019111001222
Herstellernummer
GFA-COC-001447
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19785289
EAN
4019111001222
Herstellernummer
GFA-COC-001447
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite10 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
ArtikeltextDie Doppelhacke Classic Line von SIENA GARDEN dient mit eleg
AufnahmeartDülle
AusführungDoppelhacke
BezeichnungDoppelhacke
Breite220.000 Millimeter
Bruttobreite220.000 Millimeter
Bruttogewicht.820 Kilogramm
Bruttohöhe110.000 Millimeter
Bruttolänge1430.000 Millimeter
Bruttovolumen.035 Kubikmeter
Farbesilber
Fassungsvermögen.035 Kubikmeter
Gewicht.930 Kilogramm
Höhe110.000 Millimeter
Länge1450.000 Millimeter
MaterialEdelstahl
Mit Stielja
SeriennameClassicLine
SerientextWie der Name schon verspricht: Die Serie Classic Line überze
Stiellänge140 Zentimeter
Werks-Nr.GFA-COC-001447
Werkstoff des StielsHolz
Zinken3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Metallteile aus Edelstahl
  • Stiel aus FSC®-zertifiziertem Eschenholz, FSC 100%
  • lackiert
  • bestens zur Bodenbearbeitung bzw. Bodenauflockerung geeignet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente