Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Dunggabel 4 Zinken 135cm-Stiel, Esche gebogen, Schienenzwinge

Artikelnummer
Z19808153
EAN
4001273010044
Herstellernummer
1271208
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
24,99 € 21,00 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19808153
EAN
4001273010044
Herstellernummer
1271208
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite23 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
ArtikeltextDie Dunggabel von SIENA GARDEN ist aus gehärtetem Spezialsta
AusführungGabel
Breite2300.000 Millimeter
Bruttobreite230.000 Millimeter
Bruttogewicht1.500 Kilogramm
Bruttohöhe140.000 Millimeter
Bruttolänge1675.000 Millimeter
Bruttovolumen.054 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301004
Farbesilber und grün und natur
Gewicht1.500 Kilogramm
GriffausführungT-Griff
GriffmaterialEschenholz
Größe31x23 cm
Internet BildunterschriftDunggabel 4 Zinken
Länge16700.000 Millimeter
MaterialStahl/Eschenholz
MaßeL 135 cm
Mit Stielja
Oberflächenbehandlunggehärtet
SerientextMöchten Sie Ihren Garten wieder richtig in Form bringen oder
Stielausführunggebogen
Werks-Nr.1271208
Werkstoff des StielsEschenholz
Zinken4
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • aus Spezialstahl gehärtet
  • mit verchromter Schienenzwinge und Kappe
  • mit gebogenem Eschen-Langstiel
  • 135 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente