Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Edelstahl-Plattenfugenreiniger PVC-Griff, grün

Artikelnummer
Z19834723
EAN
4001273010341
Herstellernummer
419265
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19834723
EAN
4001273010341
Herstellernummer
419265
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungEdelstahl
BezeichnungPlattenfugenreiniger
Breite80.000 Millimeter
Bruttobreite110.000 Millimeter
Bruttogewicht.073 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge270.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301034
Farbesilber und grün
Gewicht.071 Kilogramm
GriffmaterialKunststoff
Höhe20.000 Millimeter
Internet BildunterschriftPlattenfugenreiniger rostfrei
Länge20 cm Millimeter
MaterialEdelstahl
MaßeL 20 cm
Mit Stielnein
ProduktausführungFugenkratzer
Werks-Nr.419265
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit Kunststoffgriff
  • 3 Seiten angeschliffen
  • Länge: 20 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente