Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Edelstahlkugel polierter Edelstahl, Ø20cm, einzeln kartonverpackt

Artikelnummer
Z19798591
EAN
4055938002684
Herstellernummer
554411
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19798591
EAN
4055938002684
Herstellernummer
554411
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
ArtikeltextDekorieren kann so einfach sein! Es kommt eben immer auf die
AusführungDeko
BezeichnungEdelstahlkugel
Breite200.000 Millimeter
Bruttobreite200.000 Millimeter
Bruttogewicht.520 Kilogramm
Bruttohöhe200.000 Millimeter
Bruttolänge200.000 Millimeter
Bruttovolumen.112 Kubikmeter
Durchmesser200.000 Millimeter
Einsatzbereichin-/outdoor
Farbesilber
Gewicht.560 Kilogramm
GrößeØ 20 cm
Inhalt1 Stück
Internet BildunterschriftEdelstahlkugel Ø20cm
Länge200.000 Millimeter
MaterialEdelstahl
MaßeØ 20 cm
Oberflächenbehandlungpoliert
ProduktausführungDeko
Werks-Nr.554411
Witterungsbeständigja
witterungsbeständigja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SIENA GARDEN Edelstahlkugel

  • Edelstahlkugel als Deko für Haus, Garten oder Teich
  • Glänzende Edelstahlkugel in edler Optik
  • Wetter- und frostbeständig
  • Vielseitig einsetzbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente