Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Edelstahlkugel-Set 2-tlg., polierter Edelstahl, Ø15cm

Artikelnummer
Z19787449
EAN
4055938002677
Herstellernummer
554409
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
13,99 € 11,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19787449
EAN
4055938002677
Herstellernummer
554409
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
ArtikeltextDekorieren kann so einfach sein! Es kommt eben immer auf die
AusführungDeko
BezeichnungEdelstahlkugel
Breite150.000 Millimeter
Bruttobreite320.000 Millimeter
Bruttogewicht.064 Kilogramm
Bruttohöhe320.000 Millimeter
Bruttolänge625.000 Millimeter
Bruttovolumen.064 Kubikmeter
Durchmesser150.000 Millimeter
Einsatzbereichin-/outdoor
Farbesilber
Gewicht.235 Kilogramm
GrößeØ 15 cm
Inhalt2 Stück
Internet BildunterschriftDas Edelstahlkugel-Set besteht aus 2 Edelstahlkugeln Ø 15cm
Länge150.000 Millimeter
MaterialEdelstahl
MaßeØ 15 cm
Oberflächenbehandlungpoliert
ProduktausführungDeko
Werks-Nr.554409
Witterungsbeständigja
witterungsbeständigja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SIENA GARDEN Edelstahlkugel-Set

  • Edelstahlkugel als Deko für Haus, Garten oder Teich
  • Glänzende Edelstahlkugel in edler Optik
  • Wetter- und frostbeständig
  • Vielseitig einsetzbar


Das Edelstahlkugel-Set besteht aus 2 Edelstahlkugeln Ø 15cm

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente