Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Fächerbesen "Kombi" feststehend 16 flache Stahlzinken + 6 runde Stahldrahtzinken

Artikelnummer
Z19779881
EAN
4001273011607
Herstellernummer
1004491
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19779881
EAN
4001273011607
Herstellernummer
1004491
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite30 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AufnahmeartDülle
Ausführungfeststehend
BezeichnungFächerbesen
Bruttobreite425.000 Millimeter
Bruttogewicht.540 Kilogramm
Bruttohöhe75.000 Millimeter
Bruttolänge430.000 Millimeter
Bruttovolumen.014 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301160
Farbesilber
Gewicht.540 Kilogramm
Internet BildunterschriftFächerbesen "Kombi" 30 cm
Länge4300.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeL 43 cm
Mit Stielnein
ProduktausführungBesen
SeriennameKombi
Werks-Nr.1004491
Zinken22
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • stabile Ausführung mit großer Stieltülle
  • bestens für Pflegearbeiten geeignet
  • ohne Stiel
  • 16 flache Stahlzinken mit 6 runden Stahldrahtzinken
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente