Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Fächerbesen Luxus 22 Zinken verstellbar, verzinkt

Artikelnummer
Z19831577
EAN
4001273011638
Herstellernummer
1012291
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
15,99 € 13,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19831577
EAN
4001273011638
Herstellernummer
1012291
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite32 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AufnahmeartDülle
AusführungLuxus
BezeichnungFächerbesen
Bruttobreite320.000 Millimeter
Bruttogewicht.570 Kilogramm
Bruttohöhe65.000 Millimeter
Bruttolänge420.000 Millimeter
Bruttovolumen.009 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301163
Farbesilber
Gewicht.570 Kilogramm
Internet BildunterschriftFächerbesen "Luxus" 22 Zinken
Länge4200.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeL 42 cm
Mit Stielnein
ProduktausführungBesen
SeriennameLuxus
Werks-Nr.1012291
Zinken22 Stahlzinken
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • stabile Ausführung mit großer Stieltülle
  • bestens für Pflegearbeiten geeignet
  • ohne Stiel
  • stufenlos verstellbar
  • Arbeitsbreite: 30 - 45 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente