Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Friedhofsgerät 5 Zinken Hammerschlag-anthrazit

Artikelnummer
Z19781220
EAN
4001273011560
Herstellernummer
300149
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19781220
EAN
4001273011560
Herstellernummer
300149
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite8 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
BezeichnungFriedhofsgerät
Bruttobreite65.000 Millimeter
Bruttogewicht.220 Kilogramm
Bruttohöhe90.000 Millimeter
Bruttolänge315.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301156
Farbesilber
Gewicht.220 Kilogramm
Internet BildunterschriftFriedhofsgerät 5 Zinken (hinten)
Länge3100.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeL 31 cm
Mit Stielnein
Oberflächenbehandlungpulverbeschichtet
ProduktausführungRechen
Werks-Nr.300149
Zinken5
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • pulverbeschichtet, Spaten mit Rechen
  • zur Garten bzw. Grabpflege geeignet
  • 5 Zinken
  • Arbeitsbreite 8 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente