Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Futtersäule aus kupferbeschichtetem Stahl für Nüsse

Artikelnummer
Z19789907
EAN
4055938017886
Herstellernummer
D37194
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
19,99 € 16,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19789907
EAN
4055938017886
Herstellernummer
D37194
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit Aufhängevorrichtung
Bezeichnungfür Nüsse
Breite190.000 Millimeter
Bruttobreite190.000 Millimeter
Bruttogewicht.680 Kilogramm
Bruttohöhe310.000 Millimeter
Bruttolänge190.000 Millimeter
Bruttovolumen.011 Kubikmeter
Farbekupfer
Fassungsvermögen.011 Kubikmeter
Gewicht.670 Kilogramm
Höhe310.000 Millimeter
Länge190.000 Millimeter
MaterialKupfer
MaßeØ 19x31 cm
ProduktausführungFuttersäule
Werks-Nr.D37194
Zolltarifnummer73269098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • für Erdnüsse geeignet
  • für die Fütterung von Wildvögeln
  • aus kupferbeschichtetem Stahl, schwere Ausführung
  • mit stabilem Drahtgeflecht
  • mit Aufhängevorrichtung
  • große Öffnung zum einfachen Befüllen
  • langlebig
  • witterungsbeständig
  • mehr anzeigen
    weniger anzeigen

    Wichtige Hinweise & Dokumente