Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Ganzstahlpflanzer Hammerschlag anthrazit

Artikelnummer
Z19797484
EAN
4001273010426
Herstellernummer
3002491
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,99 € 3,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19797484
EAN
4001273010426
Herstellernummer
3002491
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungGanzstahl
Bruttobreite75.000 Millimeter
Bruttogewicht.220 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge275.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301042
Farbesilber
Gewicht.220 Kilogramm
Internet BildunterschriftGanzstahlpflanzer
Länge2300.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeL 23 cm
Mit Stielnein
ProduktausführungBlumenzwiebelpflanzer
Werks-Nr.3002491
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SIENA GARDEN
Pflanzer
  • handliche und stabile Ausführung
  • für alle Pflanzarbeiten geeignet
  • Ausführung: Ganzstahl mit Pistolengriff 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente