Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Gartenrechen 14 Zinken 36cm Hammerschlag-anthrazit

Artikelnummer
Z19833060
EAN
4001273010242
Herstellernummer
2103491
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19833060
EAN
4001273010242
Herstellernummer
2103491
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Arbeitsbreite36 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AufnahmeartDülle
Ausführung36 cm
BezeichnungGartenrechen
Bruttobreite160.000 Millimeter
Bruttogewicht.620 Kilogramm
Bruttohöhe55.000 Millimeter
Bruttolänge355.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer301024
Farbesilber
Gewicht.620 Kilogramm
Internet BildunterschriftGartenrechen, wie Abb. aber 14 Zinken
Länge3600.000 Millimeter
MaterialStahl
MaßeL 36 cm
Mit Stielnein
OberflächenbehandlungHammerschlag
ProduktausführungRechen
Werks-Nr.2103491
Zinken14
Zolltarifnummer82013000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • stabile Ausführung mit großer Stieltülle, pulverbeschichtet
  • bestens zur Bodenbearbeitung bzw. Bodenauflockerung geeignet
  • ohne Stiel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente