Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Gartensack 120 l Springöffnung 150gr PP-Gewebe, in Farbkarton verpackt

Artikelnummer
Z19797420
EAN
4019111515620
Herstellernummer
363575
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
7,99 € 6,71 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19797420
EAN
4019111515620
Herstellernummer
363575
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungim Farbkarton
Breite450.000 Millimeter
Bruttobreite190.000 Millimeter
Bruttogewicht.300 Kilogramm
Bruttohöhe50.000 Millimeter
Bruttolänge230.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Farbegrün
Fassungsvermögen.153 Kubikmeter
Gewicht.250 Kilogramm
Griffeja
Höhe760.000 Millimeter
Inhalt120 Liter
Länge450.000 Millimeter
MaterialPolypropylen
Materialdichte150 Gramm pro Quadratmeter
MaßeØ 45x76 cm
ProduktausführungGartensack
Volumen120 Liter
Werks-Nr.363575
Zolltarifnummer63079098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • stabiles reißfestes 150 g PP Gewebe
  • mit 3 Tragegriffen
  • verstärkte Nähte
  • ideal zum Sammeln und Abtransportieren von Gras, Laub, Unkraut oder Zweigen
  • mehr anzeigen
    weniger anzeigen

    Wichtige Hinweise & Dokumente