Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Gartensack 120l Springrahmen 250gr PU-Gewebe

Artikelnummer
Z19829859
EAN
4019111341885
Herstellernummer
596971
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
15,10 € 12,69 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19829859
EAN
4019111341885
Herstellernummer
596971
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungGartensack
Breite450.000 Millimeter
Bruttobreite470.000 Millimeter
Bruttogewicht1.000 Kilogramm
Bruttohöhe30.000 Millimeter
Bruttolänge480.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
EGUFER-Nummer307160
Farbebeige
Gewicht.922 Kilogramm
Griffenein
Größe120 l
Höhe760.000 Millimeter
Internet BildunterschriftGartensack
Länge450.000 Millimeter
MaterialPolyurethan
MaßeØ 45x76 cm
Volumen120 Liter
Werks-Nr.596971
Zolltarifnummer63079098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit Springrahmen
  • höchste Formstabilität
  • sehr stabiles 250g PU beschichtetes Gewebe
  • hält auch höchsten Belastungen stand
  • mit 3 Tragegriffen
  • doppelt vernähte Griffe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account