Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Gartensack 168l Springrahmen 90gr/m² PE-Gewebe

Artikelnummer
Z19800351
EAN
4019111508134
Herstellernummer
311397
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
10,99 € 9,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19800351
EAN
4019111508134
Herstellernummer
311397
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungGartensack
Breite540.000 Millimeter
Bruttobreite580.000 Millimeter
Bruttogewicht.700 Kilogramm
Bruttohöhe20.000 Millimeter
Bruttolänge580.000 Millimeter
Bruttovolumen.007 Kubikmeter
Farbegrün
Fassungsvermögen.212 Kubikmeter
Gewicht.600 Kilogramm
Höhe730.000 Millimeter
Inhalt168 Liter
Länge540.000 Millimeter
MaterialPE-Gewebe
Materialdichte90 Gramm pro Quadratmeter
MaßeØ 54x73 cm
ProduktausführungGartensack
Volumen168 Liter
Werks-Nr.311397
Zolltarifnummer63079098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit Springrahmen
  • stabiles 90g PE Gewebe
  • hohe Formstabilität
  • leicht zu handhaben
  • mit drei Tragegriffen

 

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente