Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Gartensack 272l Springöffnung 150gr PP-Gewebe

Artikelnummer
Z19813286
EAN
4019111341892
Herstellernummer
596974
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
9,99 € 8,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Artikelnummer
Z19813286
EAN
4019111341892
Herstellernummer
596974
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführung272 Liter
BezeichnungGartensack
Breite670.000 Millimeter
Bruttobreite270.000 Millimeter
Bruttogewicht.423 Kilogramm
Bruttohöhe35.000 Millimeter
Bruttolänge390.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer307151
Farbegrün
Fassungsvermögen.341 Kubikmeter
Gewicht.410 Kilogramm
Griffeja
Höhe760.000 Millimeter
Inhalt272 Liter
Internet BildunterschriftGartensack
Länge670.000 Millimeter
MaterialPolypropylen
Materialdichte150 Gramm pro Quadratmeter
MaßeØ 67x76 cm
ProduktausführungGartensack
Volumen272 Liter
Werks-Nr.596974
Zolltarifnummer63079098
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • stabiles reißfestes 150 g PP Gewebe
  • mit 3 Tragegriffen
  • verstärkte Nähte
  • ideal zum Sammeln und Abtransportieren von Gras, Unkraut oder Zweigen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente