Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Gartenschlauch Supraflex, 25 mm Anschluss: 25 mm, Länge: 50 m

Artikelnummer
Z19798874
EAN
4019111001390
Herstellernummer
116264
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
82,99 € 69,74 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
1,66 € / 1 MTR

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19798874
EAN
4019111001390
Herstellernummer
116264
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anschluss25 mm (1")
Artikel enthält Holznein
ArtikeltextDer Gartenschlauch Supraflex von SIENA GARDEN überzeugt durc
AusführungTrikotgewebe
Berstdruck14 Bar (Luftdruck)
Breite25.000 Millimeter
Bruttobreite690.000 Millimeter
Bruttogewicht16.000 Kilogramm
Bruttohöhe190.000 Millimeter
Bruttolänge690.000 Millimeter
Bruttovolumen.090 Kubikmeter
Durchmesser25 mm
Farbegelb/grün
Fassungsvermögen.003 Kubikmeter
Garantiezeit15 Jahr
Gewicht15.910 Kilogramm
Höhe25.000 Millimeter
Länge5000.000 Millimeter
MaterialPVC
Mit Anschlusssetnein
ProduktausführungGartenschlauch
SeriennameSupraflex
SerientextWasser Marsch! Bewässerungssysteme und -helfer von SIENA GAR
Werks-Nr.116264
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • 4 Lagen, mit spiralförmigem Tricotgewebe
  • besonders knick- und verdrehsicher
  • UV-Licht- & Frostbeständigkeit
  • algenresistent
  • Blei-, barium-, cadmiumfrei, ohne Phthalate
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente