Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

siena GARDEN Gartenschrank, Farbe: grau/weiß 65x50x180cm, mit Klapptisch

Artikelnummer
Z19800018
EAN
4019111518287
Herstellernummer
372423
Marke
siena GARDEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
233,99 € 196,63 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19800018
EAN
4019111518287
Herstellernummer
372423
Marke
siena GARDEN

Technische Daten

Anzahl der Ablageböden2
Artikel enthält Holzja
ArtikeltextDer Gartenschrank hat seitlich einen ausklappbaren Pflanztis
AufhängungenJa
BezeichnungGartenschrank
Breite500.000 Millimeter
Bruttobreite590.000 Millimeter
Bruttogewicht31.500 Kilogramm
Bruttohöhe170.000 Millimeter
Bruttolänge1835.000 Millimeter
Bruttovolumen.185 Kubikmeter
Farbeweiß
Fassungsvermögen.585 Kubikmeter
FlächenmaterialKiefernholz
Gewicht28.500 Kilogramm
Höhe1800.000 Millimeter
Länge650.000 Millimeter
MaterialHolz
Maße65x50x180 cm
SerientextDie Gartenschränke sind nicht nur ein besonderer Hingucker i
Werks-Nr.372423
Werkstoff GestellKiefernholz
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Farbe: weiß
  • zur Lagerung von Gartengeräten
  • mit ausklappbarem Pflanztisch mit Zinkarbeitsplatte
  • mit zwei Schrankböden
  • zusätzliche Hängemöglichkeiten an der Seite
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente